Servicios Industriales

Si usted es un cliente actual de Fastenal que busca utilizar nuestra oferta completa o un cliente potencial que sólo está aprendiendo sobre todas las ventajas de Fastenal, le invitamos a explorar nuestra oferta de servicios industriales.

Desde 1967, Fastenal tiene el objetivo de proveer a nuestros clientes más que solo productos que necesitan. Deseamos proveer a nuestros clientes un nivel mejor de servicio diseñado para ayudar a su negocio a maximizar su potencial de ingresos. A través de nuestros más que 2,600 sitios líderes de la industria y nuestro modelo de servicio innovador, lo que incluye nuestra tecnología de Soluciones FAST y sistema de distribución de vanguardia, nuestra compañía está diseñada para servirle más rápido y de manera más eficaz en función de los costos. “Crecimiento a través del servicio al cliente” es el lema en el que se basa nuestra compañía.

Los servicios industriales de Fastenal están dedicados a apoyar a nuestros clientes con servicios que impulsan ahorros en costos significativos. Nuestro equipo regional es entrenado en la fábrica y acreditado mediante capacitaciones industriales, procedimientos estrictos de calidad y normas industriales pertinentes.


Eslingas de cable de acero

  • Diámetro de hasta 2.5”
  • Ojo y ojo (con y sin dedal)
  • Choker deslizantes
  • Conjunto de bridas multi pierna
  • Empalmado a mano
  • Ojos de gran tamaño
  • Spelter sockets

Eslingas Sintéticas*

  • Hasta 12” de ancho
  • Configuracion de 1,2,3 y 4 capas
  • Ojo y ojo (ojo plano o torcido)
  • Eslingas Infinitas
  • Ojos de gran tamaño
  • Conjunto de bridas multi pierna

Cuerda de grúa y cuerda sintética

Todos los estilos y configuraciones se basan en las medidas exactas requeridas.

Eslingas de Cadena

  • Hasta 1 ¼”
  • Ensamblajes con múltiples ramales


*Podemos colocar su marca en eslingas sintéticas. Pueden incluir el nombre/logotipo de su compañía, ambos en el mismo material de la eslinga, así como en la etiqueta de la eslinga. 

Reduce el robo y la probabilidad de que se utilicen productos de correas no aprobados o de que otras empresas lo culpen en caso de que hubiera falla.



Fastenal hace que sea fácil y eficiente agregar su logotipo a una variedad de prendas laborales – una manera poderosa de reducir las pérdidas, inculcar un sentimiento de orgullo, promocionar su marca, y llamar la atención sobre el buen trabajo que hace su personal en el campo.

No más cantidades mínimas de pedido. No más lidiar con múltiples proveedores. Y no más pedidos únicos (incluyendo pagos adicionales para darse de alta) para cada unidad empresarial o proyecto. Fastenal puede hacer uso de sus necesidades de logotipo personalizado y hacer que los productos sean de fácil acceso para los empleados locales – en todos los lugares donde operan.

Detalles del Programa:

  • Portal de producción en línea sencillo
  • Productos personalizados disponibles más allá de la oferta estándar
  • Programa hub stock - tener productos personalizados en existencias en nuestros centros de distribución para acceso rápido a nivel nacional – sin cantidad mínima de pedido
  • Kit para el nuevo empleado con productos de seguridad.

Grabado por láser* o tampografía en:

  • Herramientas manuales/multi-herramientas
  • Pinzas
  • Cuchillos

*El grabado láser crea un logotipo permanente, es un excelente obsequio promocional para sus clientes o empleados. Celebre aniversarios, días de campo de la compañía o eventos especiales con un obsequio de alta calidad sin salir de su presupuesto.


Artículos con Logotipos:

  • Cascos
  • Chalecos
  • Gafas
  • Camisas
  • Chaquetas
  • Gorros
  • Pantalones
  • Polainas para las piernas

Pedidos en línea fáciles:

  • Elija su producto
  • Suba el logo de su compañía
  • Revise su diseño y complete su compra


Los equipos de empaquetado personalizado de Fastenal pueden trabajar prácticamente cualquier combinación de piezas que necesite para el trabajo, desde kits básicos a complejos, en grandes volúmenes o en pequeñas cantidades. Con múltiples ubicaciones y la última tecnología de empaquetado, estamos listos para proporcionar tiempos de respuesta rápidos y con el más alto nivel de precisión.

Capacidades

  • Logotipos, códigos de barras, y el texto impreso directamente en bolsas
  • Amplia selección de bolsas y cajas
  • Puede incluir kits dentro de un empaque master
  • Piezas e instrucciones suministrados por el cliente

Equipo

  • Autobag® and Batchmaster®
  • Capacidad de correr +20 diferent partes en una misma línea
  • Pesar y medir en proceso usando balanzas in-line
  • Da forma, imprime y sella paquetes en un mismo proceso
  • Empaquetado blíster y termosellado

Proceso

  1. Identificar contenidos de los kits
  2. Identificar requisitos especiales previos a la formación de kits
    1. PPAP (Proceso de aprobación de partes para producción) o función de control de calidad
    2. Tipo de embalaje o necesidades de etiquetado
  3. Establecer calendarios de producción para cantidades más elevadas
    1. Fastenal almacena y tiene un inventario adecuado de kits

La división de Afilado de Brocas y Herramientas de Corte de Fastenal no sólo reacondiciona herramientas de corte usadas; también producen la línea de fresas de alta calidad de Fastenal, FMT Element® y una variedad de herramientas de corte personalizadas según los planes técnicos del cliente.

Capacidades

  • Herramienta del tamano de un diámetro específico
  • Agregar un radio o chaflán
  • Rectificado de conicidad
  • Herramientas escalonadas – hacer múltiples procesos de corte en una sola herramienta
    • Taladros
    • Fresas
    • Herramientas de transporte (específicas de la aplicación)


    • Fresas de carburo
      • Con punta cuadrada
      • Con punta de bola
      • Alcande de esquibas
      • Hélice alta
      • Varios chaflanes, relieves
      • Varios recubrimientos


    • Opciones de recubrimiento también disponibles:
      • TiN – Nitruro de titanio
      • TiCN – Carbonitruro de titanio
      • CrN – Nitruro de cromo
      • ZrN – Nitruro de circonio
      • AlTiN – Nitruro de titanio y aluminio
      • TiAlN – Nitruro de titanio aluminio
      • TiCrN – Nitruro de cromo titanio


    Hojas de sierra cinta de soldadura, Fastenal se asegura de que siempre tenga las hojas que necesita para mantener la operación en marcha.

    Fastenal opera la única red nacional en la industria de centros de soldadura para hojas de sierras de cinta. Nuestras instalaciones son objeto de auditorías cada trimestre para mantener su estatus de Centros de Servicio Autorizados Lenox®.

    Proceso

    • 40,000 tipos, estilos, y longitudes
    • Stock disponible de rollos para soldar, podemos enviar cuchillas en 24 horas
    • Equipo de prueba de curva de destruccion para verificar la calidad de la soldadura
    • Medidores de calibres para comprobar la exactitud
    • Más que 1000 estilos diferentes de cuchillas en stock listas para enviar

    Capacidades

    • Ancho de ¼” a 3”
    • De carbono, bimetálico, puntas de carburo
    • Materiales de hojas diseñados para: corte en aceros suaves aceros endurecidos, acero inoxidable, hierro fundido y aluminio
    • Hojas económicas para aplicaciones de menor uso (por ejemplo, zonas de mantenimiento)
    • Cuchillas para madera
    • Acero inoxidable/Grado Alimenticio


    Reduzca sus responsabilidades y libere recursos contando con Fastenal para fabricar sus mangueras y suministrarlas de modos que ahorren tiempo y dinero. Eso puede incluir una solución automatizada de casilleros que aseguren que siempre estará preparado cuando una manguera crucial necesite reemplazarse.

    Con una oferta completa de tipos de mangueras, conexiones finales, y diámetros, nuestra división de Fabricación de Mangueras está preparada para producir ensamblajes de mangueras personalizadas que satisfacen sus especificaciones exactas. Esto incluye soluciones de kits de mangueras para entornos de producción OEM así como kits de repuestos para programas de mantenimiento preventivo. Todas las mangueras se limpian y se ensamblan según las especificaciones del fabricante, con pruebas de presión disponibles bajo petición.

    Capacidades

    • Ensamblado
      • Manguera de aire de baja presión de entre ¼” y 2” de diámetro
      • Manguera hidráulica de entre ¼” y 2” de diámetro
      • Manguera industrial de hasta 6”
    • Manguera trenzada de acero inoxidable
    • Impresión personalizada
    • Pruebas de Presión
      • Desde 0 a 10,000 PSI para mangueras pre-hechas
    • Rebobinado de manguera a granel
    • Formación de kits con otros componentes

    Proceso

    Identifique el tipo de manguera, el tipo de extremo requerido proporcionando de acuerdo a la presión del sistema y, el tipo y temperatura del fluido que sería transferido.


    Fastenal tiene en existencias una variedad de estilos de cadenas para satisfacer sus necesidades. Aún mejor, podemos proporcionar estos productos como productos acabados pre-montados, permitiéndole ahorrar tiempo y dinero. Consiga el ensamblaje de Fastenal e instálelo directamente en su producto – sin más compras, abastecimientos, manejo, y montaje de componentes individuales.

    Capacidades de Fabricación

    • Materiales cortados a medida:
      • Cables, cadenas, cables metálicos, alambre eléctrico, tubería, pavoneo, varillas
    • Extremos prensados o ensamblados para ganchos, pasadores, clips, llaves, lengüetas, anillos, extremos de espárragos roscados, extremos de bolas, extremos de horquillas
      • Ensambles certificados según la norma Mil y AS290 disponibles
    • Tubo o niples roscados
    • Tubería, conductos, tubos de PVC

    Ahorros de Costo

    • Reduzca mano de obra
    • Libere espacio valioso
    • Reduzca costos por mantenimiento de inventarios
    • Mejore procesos y eficiencias