La Manufactura

La misión de nuestras instalaciones de fabricación de clase mundial, es elaborar un producto que cumpla o supere las expectativas del cliente en cuanto a calidad,  precio y  entrega. Alineamos estratégicamente a la gente,  productos,  mercadotecnia, logística y  tecnología, para elevar al máximo la productividad y reducir al mínimo los gastos de operación.

Ocho Laboratorios Acreditados por A2LA - Nueve Sitios por todo el mundo

Con instalaciones por todo el mundo, nuestros laboratorios de ensayo acreditados por A2LA están equipados para proporcionar servicios de prueba para productos fabricados por Fastenal, así como productos suministrados por los proveedores de calidad certificada de Fastenal. Las pruebas de productos se llevan a cabo según normas internacionalmente reconocidas que incluyen las de ASTM, SAE, ASME, ISO, DIN, además de los dibujos técnicos y los estándares específicos del cliente.

  • Apoyo y Recursos Técnicos
  • Análisis del Diseño de Uniones Empernadas
  • Análisis de Fallo de los Sujetadores
  • Pruebas Específicas de la Aplicación
  • Capacitaciones En Sitio para Sujetadores
  • Análisis de Ahorro en Costos
  • Pruebas Dimensionales
  • Pruebas Mecánicas
  • Pruebas Químicas
  • Análisis de Fractura
  • Ensayos no Destructivos
  • Pruebas de Aplicación

Forja en Caliente®
Durante más de 20 años, Fastenal ha producido piezas especiales con el proceso de forja en caliente, nuestra división de forja en caliente de Cardinal abarca 3 instalaciones, más de 20 operadores experimentados en forja, asi como una gama de prensas y materiales. Con millones de dólares en inventario de piezas en bruto para pernos, cientos de troqueles para necesidades comunes de las geometrías y la habilidad de producir herramientas de diseño personalizado dentro de 24 horas para geometrías de cabeza únicas, estamos listos para poner en producción su proyecto de perno especial.

Capacidades

  • Diámetros de 3/8” a 4-1/2” con Longitud Ilimitada
  • Pernos de Cabeza Hexagonal
  • Tornillos con Cabeza Hexagonal
  • Pernos Hexagonales Pesados
  • Tornillos con Cabeza Hexagonal Pesados
  • Tornillos Hexganales con Arandela Integrada
  • Pernos de Cabeza Cuadrada
  • Tornillos con Arandela Integrada de 12 Puntos
  • Tuercas de 12 Puntos
  • Tuercas Hexagonales
  • Tornillo con Cabeza Socket
  • Tornillos con Cabeza Plana
  • Pernos de Carruaje
  • Pernos Hexagonales
  • Pernos de Carrocería
  • Cabeza Pentagonal
  • Pernos con Cabeza Ovalada
  • Tapones para Tubería
  • Tuercas Hexagonales Pesadas
  • Tornillos de Ajuste de Cabeza Cuadrada
  • Tornillos de Arado
  • Pernos de Revestimiento
  • Diseños de Cabeza de Tornillos Personalizados
  • Tornillos Socket con Cabeza de Boton

Nuestras operaciones de mecanizado de precisión abarcan 7 ubicaciones en todo el mundo, más de 350 maquinistas hábiles y casi 220 máquinas de CNC. Nos especializamos en componentes torneados y fresados como ejes, placas de pasadores, bloques y todo tipo de artículo especial, con experiencia profunda en industrias tales como petróleo y gas, industria alimenticia, generación eléctrica, pulpa y papel, equipos pesados y muchas más. ¿Necesita un componente de producción, pieza de recambio o prototipo? Podemos hacer que suceda.

Torneado Multifuncional

  • Las capacidades van desde torneado y fresado simples a mecanizado simultáneo multi-eje complejo
  • Cambios de herramientas extremadamente rápidos, para disminuir los tiempos ciclos, dimensión máxima de barra 3”
  • Mecanizado Completo de Piezas, Eliminando Operaciones Secundarias
  • Torneado – Piezas Torneadas CNC: hasta 6” de diámetro x 80” de largo (capacidad de hasta 20” de diámetro)
  • Sub-husillos
  • Herramientas Vivas
  • Luneta
  • Careado, Cilindrado, Barrenado, Ranurado, Brochado y Roscado
  • Alimentadores de barras

Mecanizado

  • Cambiadores e Indexadores de Palets
  • Capacidad de 5 ejes
  • Fresado- Piezas maquinadas en CNC
  • Centro de mecanizado vertical 45” x 20” x 25”
  • Centro de mecanizado horizontal 30” x 26” x 26”

Roscado

  • Todos los pasos de rosca estándares y métricos (UNC, UNF, UNA, ACME, Métrico, pasos para tubos, y Norma Británica)
  • Roscas Laminadas: diámetros de hasta 4”
  • Roscas Cortadas: diámetros de hasta 7”
  • Roscas a derecha/izquierda, finas

Mecanizado por Descarga Eléctrica (EDM)

  • Materiales de hasta 13x19”, 11” de grosor
  • Electroerosión de corte por hilo WEDM
  • Electroerosión por Penetración
  • Tolerancias cerradas

Nuestra división de HOLO-KROME ha sido pionera en las técnicas del perfilado en caliente y en frío desde 1929. Hoy, esa tradición de innovación y calidad continúa en nuestra instalación de 200,000 pies cuadrados en Wallingford, Connecticut, Estados Unidos, además de nuestra instalación de 100,000 pies cuadrados en Loves Park, Illinois, Estados Unidos. Con más de 70 máquinas formadoras en frío, tenemos la capacidad de producir más que 30 millones piezas para aplicaciones críticas por semana para que el equipo y las líneas de producción de nuestros clientes sigan funcionando.

Capacidades

Nos especializamos en piezas de alto volumen que van desde #4 x ¼” hasta ¾” de diámetro y hasta 12” de longitud.

Materiales Comunes

  • Acero al Carbono
  • Acero de Aleación
  • Latón
  • Cobre
  • Bronce al Silicio
  • Monel

Procesos

  • Encabezamiento en Frío
  • Roscado
  • Taladrado y Roscado
  • Operaciones para Eliminar el Material Extra
  • Tornillos Autoperforantes
  • Ranurar en Vástago
  • Ranurar en Cabeza
  • Tratamiento Térmico y Platinado
  • Recubrimientos Organicos
  • Afilado
  • Parches de Bloqueo

ISO 9001:2015

  • Tornillo Socket
  • Tornillo Socket con Cabeza de Boton
  • Tornillo Socket de Cabeza Plana
  • Tornillo Socket con Cabeza Baja
  • Opresor
  • Tornillo de Tope
  • Perno Solido
  • Perno Hueco Roscado
  • Tuercas Allen
  • Tornillo de Ajuste Hueco
  • Tapón Socket de Presión

Nos especializamos en la fabricación de espárragos de alta integridad para la industria del petróleo y gas, así como otros segmentos de clientes. Nuestra ubicación primaria de la fabricación de espárragos es de 30,000 pies cuadrados certificados en ISO 9001:2008 en Houston, Texas, donde 34 operadores trabajan 4 turnos, 24 horas al día y 7 días a la semana, para producir más de 3.6 millones de espárragos hechos a medida cada año. También proporcionamos las tuercas, arandelas y sellos que funcionan con estos espárragos, permitiéndonos entregar ensamblajes completos de espárragos en kits a su punto de uso – una solución que ahorra tiempo en vueltas y paros programados.

Espárragos

  • Espárragos Totalmente Roscados
  • Espárragos y pernos
  • Espárragos de Doble Rosca
  • Espárragos combinados
  • A193 B7
  • A193 B7M
  • A193 y A320 B8
  • A193 y A320 B8 Clase 2
  • A193 y A320 B8M
  • A193 y A320 B8M Clase 2
  • A320 L7
  • A320 L7M
  • A193 B16
  • A453 Grado 660

Pernos con Cabeza

  • Pernos Hexagonales Pesados
  • Tornillo hexagonal
  • Tornillos con arandela integrada de 12 puntos
  • Tornillo cabeza socket
  • A193 B7
  • A193 B7M
  • A193 y A320 B8
  • A193 y A320 B8 Clase 2
  • A193 y A320 B8M
  • A193 y A320 B8M Clase 2
  • A320 L7
  • A320 L7M
  • A193 B16
  • A453 Grado 660

Tuercas Hexagonales y Arandelas

  • Tuercas Hexagonales Pesadas A194 2H
  • Tuercas Hexagonales Pesadas A194 2HM
  • Tuercas Hexagonales Pesadas A194 Grado 8
  • Tuercas Hexagonales Pesadas A194 Grado 8M
  • Tuercas Hexagonales Pesadas A194 Grado 7
  • Tuercas Hexagonales Pesadas A194 Grado 7M
  • Tuercas Hexagonales Pesadas A194 Grado 4
  • Arandelas Planas USS
  • Arandelas Planas SAE
  • Arandelas Endurecidas F436
  • Arandelas Estructurales A325
  • Arandela de Presión
  • Arandelas Nord-Lock
  • Arandelas ASME PCC-1

Acabados Metálicos

  • ASTM B633 y 1941
  • Zinc
  • Cadmio
  • Fosfato
  • Fluoropolímero
  • Xilano
  • SermaGard
  • Teflón
  • Galvanizado en Caliente y Microencapsulado

Ensamblajes en Kits

  • Combinaciones de Tuerca, Arandela, y sellos
  • Ensamble completo de bridas
  • cambios y paros, corte de luz
  • Empaque y Paletizado en el Punto de Uso

Pernos de Anclaje

  • ASTM F1554, Grado 36
  • ASTM F1554, Grado 55
  • ASTM F1554, Grado 105

Nacional y de Importación

  • Oferta de Materiales
  • Ensamblaje de Tuerca Hexagonal y Arandela
  • Métricas y en Pulgadas
  • Oferta Dimensional